K0384.2068 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B

Kugeldruckschraube ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0384.2068
Rubix:3756391
Hersteller:K0384.2068
EAN:4059245855872
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl

Dokumente

Produktdetails : K0384.2068 Kugeldruckschraube ohne Kopf, Form:B


Werkstoff: Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0384.2046Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
4,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage