K0380.31250 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:F, Vergütungsstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0380.31250
Rubix:331999
EAN:4059245133598



Dokumente
Produktdetails : K0380.31250 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:F, Vergütungsstahl
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung: Schraube Festigkeitsklasse 10.9, schwarz. Kugel gehärtet, blank.
Kugeldruckschraube mit Kopf
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage