K0381.10850 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Edelstahl
Kugeldruckschraube mit Kopf Edelstahl Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0381.10850
Rubix:332026
EAN:4059245133963



Dokumente
Produktdetails : K0381.10850 Kugeldruckschraube mit Kopf, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.
Kugeldruckschraube mit Kopf, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage