K0327.205 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0327.205
Rubix:323379
EAN:4059245225224
K0327.205 Federndes Druckstück M5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0327.205 Federndes Druckstück mit Gewindesicherung, Stahl


Federnde Druckstücke dienen dem Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen. Als universell einsetzbares und leicht montierbares Bauteil finden sie Verwendung im Maschinenbau, im Handwerk und im Haushalt.
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge 1) Gewindestift eingeklebt

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung18 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen