GN350.1-80-33-AK-ST Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Stahl

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 350.1-80-33-AK-ST
Rubix:792714
Hersteller:GN 350.1-80-33-AK-ST
EAN:4045525865013
GN350.1-80-33-AK-ST Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser33 mm
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN350.1-80-33-AK-ST Ausgleich-Element, niedrig, mit Kontermutter, Stahl


Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1440 g
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser33 mm
Durchmesser80 mm
Zolltarifcode73269098
108,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser