K1988.30 Kugel-Kreuzverbinder, Typ I, Aluminium

KUGEL-KREUZVERBINDER, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1988.30
Rubix:3747396
Hersteller:K1988.30
EAN:4059245809431
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typkugelnullkreuzverbinder

Dokumente

Produktdetails : K1988.30 Kugel-Kreuzverbinder, Typ I, Aluminium


Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1988.30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die variable Kreuzverbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile Verbindung sich kreuzender Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden. Der Kugel-Kreuzverbinder kann auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu verstärken oder zu erweitern. Lieferumfang: 2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf. 2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1988.30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die variable Kreuzverbindung. Der Kreuz-Kugelverbinder ist um 180° Grad rundum schwenkbar. Dadurch eignet er sich für Verbindungen in beliebiger räumlicher Anordnung. Er ermöglicht eine stabile Verbindung sich kreuzender Profilrohre. Durch die in einer Kugelpfanne lagernde Kugel kann der Verbinder in die gewünschte Lage gedreht und mit einer einzigen Schraube fixiert werden. Der Kugel-Kreuzverbinder kann auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu verstärken oder zu erweitern. Lieferumfang: 2 Kugelverbinderhälften Kugelkopf. 2 Kugelverbinderhälften Kugelpfanne. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Typkugelnullkreuzverbinder
13,09 exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage