GN6335.4-SG-80-M16-40 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl

Kreuzgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6335.4-SG-80-M16-40
Rubix:359051
Hersteller:GN 6335.4-SG-80-M16-40
EAN:4045525331983
GN6335.4-SG-80-M16-40 Kreuzgriffschraube

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6335.4-SG-80-M16-40 Kreuzgriffschraube Gusseisen, Gewindezapfen Stahl


Wenn an der Auflagefläche des Kreuzgriffes gespannt werden soll, sind die Formen TE und SG vorzuziehen. Bei Kreuzgriffschrauben GN 6335.4 Form TE sind die vorstehende Stahlbuchse und der Gewindestift aus einem Stück gedreht.

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
12,97 exkl. MwSt.
/ Stück
15,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen