K1017.54008X50 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe Stahlteile Edelstahl Form L mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1017.54008X50
Rubix:1430609
EAN:4059245210688



Dokumente
Produktdetails : K1017.54008X50 Kreuzgriff, ähnlich, DIN6335, Form:L, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF31, schwarz. Stahlteile aus Edelstahl 1.4301. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert, schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen