K0145.106312 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.106312
Rubix:326268
EAN:4059245040728



Dokumente
Produktdetails : K0145.106312 Kreuzgriff, DIN6335, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.Auf Anfrage: Kreuzgriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form A
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 95 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage