DIN6335-AL-80-M16-D-MT Kreuzgriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Kreuzgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-80-M16-D-MT
Rubix:127591
Hersteller:DIN 6335-AL-80-M16-D-MT
EAN:4045525329218





Produktdetails : DIN6335-AL-80-M16-D-MT Kreuzgriff mit Gewinde-Durchloch, Aluminium matt
Kreuzgriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
