DIN6335-AL-63-M12-E-PL Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium poliert
Kreuzgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-63-M12-E-PL
Rubix:151659
Hersteller:DIN 6335-AL-63-M12-E-PL
EAN:4045525329157





Produktdetails : DIN6335-AL-63-M12-E-PL Kreuzgriff mit Gewinde-Sackloch, Aluminium poliert
Kreuzgriffe, Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
