GN808.3-32-K16-275-115 Kreuzgelenkwelle mit Nadellager
Kreuzgelenkwellen mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 808.3-32-K16-275-115
Rubix:123156
Hersteller:GN 808.3-32-K16-275-115
EAN:4045525381483




Produktdetails : GN808.3-32-K16-275-115 Kreuzgelenkwelle mit Nadellager
Gelenkwellen mit Nadellager GN 808.3 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längsausgleich. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EW), eine Keilwelle und eine Schiebehülse. Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1250 g |
|---|---|
| Typ | gn 808.3 |
| Gesamtlänge | 115 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
