GN808.2-25-K12-250-105 Kreuzgelenkwelle mit Gleitlager
Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 808.2-25-K12-250-105
Rubix:361037
Hersteller:GN 808.2-25-K12-250-105
EAN:4045525380035




Produktdetails : GN808.2-25-K12-250-105 Kreuzgelenkwelle mit Gleitlager
Gelenkwellen mit Gleitlager GN 808.2 überbrücken nicht nur den Versatz zweier Wellen, sondern sie ermöglichen auch einen Längsausgleich. Die Kraftübertragung erfolgt über zwei Kreuzgelenke DIN 808 (Form EG), eine Keilwelle und eine Schiebehülse. Bei Gelenkwellen muss unbedingt beachtet werden, dass Keilwelle und Schiebehülse richtig zusammengesteckt sind: die Markierungen => <= müssen einander gegenüberliegen. Falsch zusammengesteckte Gelenkwellen haben einen ungleichförmigen Abtrieb zur Folge und führen zu schnellem Verschleiß.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 770 g |
|---|---|
| Typ | gn 808.2 |
| Gesamtlänge | 105 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
