DIN808-32-B16-68-EW Kreuzgelenk mit Nadellager, einfach, ohne Nabennut, Stahl
Kreuzgelenke mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 808-32-B16-68-EW
Rubix:100263
Hersteller:DIN 808-32-B16-68-EW
EAN:4045525377981




Produktdetails : DIN808-32-B16-68-EW Kreuzgelenk mit Nadellager, einfach, ohne Nabennut, Stahl
Die zulässige Drehzahl ist bei nadelgelagerten Kreuzgelenken DIN 808 höher als bei solchen mit Gleitlager, jedoch ebenfalls abhängig von der Belastung, der Einsatzdauer und dem Beugungswinkel. Günstige Einsatzbedingungen lassen Drehzahlen bis 4000 min-1 zu. Durch die Nadellager haben sie gegenüber gleitgelagerten Kreuzgelenken ab einem Beugungswinkel von 3° bis 5° einen bedeutend höheren Wirkungsgrad. Die abgedichteten Nadellager haben eine Dauerschmierung, so dass die Gelenke völlig wartungsfrei sind. Das angegebene Bestellbeispiel gilt für Gelenke mit beidseitig gleichen Bohrungen d2, s.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Typ | din 808 |
| Gesamtlänge | 68 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84831050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
