GN192.5-B30-B30-B-4 Winkel-Klemmverbinder, Edelstahl
Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 192.5-B30-B30-37-B
Rubix:1125282
Hersteller:GN 192.5-B30-B30-37-B
EAN:4045525932722

Produktdetails : GN192.5-B30-B30-B-4 Winkel-Klemmverbinder, Edelstahl
Die Klemmbohrungen der Edelstahl-Winkel-Klemmverbinder GN 192.5 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Form der Klemmschrauben / -muttern schließt "Staunässe" aus. Die Ausführung mit Abdichtungen (Form B) dichtet zusätzlich Bohrungen und Gewinde ab.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 361 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
