GN135-V30-B48-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 135-V30-B48-60-2-SW
Rubix:1859623
Hersteller:135-V30-B48-60-2-SW
EAN:4045525065062



Produktdetails : GN135-V30-B48-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Kreuz-Klemmverbinder GN 135-V30-B48-60-2-SW aus Aluminium, mehrteilig. Schwarze, strukturierte Pulverbeschichtung (SW, RAL 9005) für passende Konstruktionsrohre.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
