Klemmverbinder Elesa+Ganter GN 133-B42-B30-2-BL, Werkstoff: Aluminium
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 133-B42-B30-2-BL
Rubix:641016
Hersteller:GN 133-B42-B30-2-BL
EAN:4045525645684




Produktdetails : GN133-B42-B30-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, ungleiche Bohrungsmaße, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 133 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 42 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
