GN135-B30-B40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Kreuz-Klemmverbinder mehrteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 135-B30-B40-60-2-SW
Rubix:1859605
Hersteller:135-B30-B40-60-2-SW
EAN:4045525064768




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz, ral 9005, strukturiert sw |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
Produktdetails : GN135-B30-B40-60-2-SW Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungen, Alu
Kreuz-Klemmverbinder GN 135 von Elesa+Ganter in SW (RAL 9005, strukturmatt) für die Adaption von Rohr-Querschnitten. Mehrteilig mit ungleichen Bohrungsmaßen B30/B40.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz, ral 9005, strukturiert sw |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen