GN192-B32-B32-56-2-BL Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 192-B32-B32-56-2-BL
Rubix:641795
Hersteller:GN 192-B32-B32-56-2-BL
EAN:4045525646605




Produktdetails : GN192-B32-B32-56-2-BL Winkel-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch verstellbare Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 661 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 32 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
32 mm
