GN131-B15-B15-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 131-B15-B15-2-BL
Rubix:640803
Hersteller:GN 131-B15-B15-2-BL
EAN:4045525644267




Produktdetails : GN131-B15-B15-2-BL Kreuz-Klemmverbinder, Aluminium
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 131 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 15 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
