9338361152 Maschinen-Schraubstock mechanisch 150m /200 mm
Ma.-Schraubstock
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:38361152, 9338361152
Rubix:1854663
Hersteller:4317784353489
EAN:4317784353489
Produktdetails : 9338361152 Maschinen-Schraubstock mechanisch 150m /200 mm
Maschinen-Schraubstock mechanisch 150mm/200 FORMAT
Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraubstock |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

