3210015370 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 5000 mm
Kragarmregal K1000 blau doppelseitig 5000 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003276
Rubix:1103819
EAN:4004514218780
Produktdetails : 3210015370 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 5000 mm
Kragarmregal K1000, zweiseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Material: Stahl • Profil Ständer/Kragarme: IPE-Profil/U-Profil • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Traglast Arm: 200 kg • Traglast Ständer: 1200 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1250 mm • Kragarmlänge zweiseitig: 2x 500 mm • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 5 • Beidseitig nutzbar Lieferung: Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt. Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.757,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.281,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


