3210009230 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x400mm verz
Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x400mm verz
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028181
Rubix:1099881
EAN:4026212100990




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip 230 af doppel-steckregal |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009230 Doppel-Steckregal 230 AF H2000xB1000xT2x400mm verz
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip 230 af doppel-steckregal |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage