74 05 140 Kraft-Seitenschneider verchromt m. Mehrkomponenten-Hüllen 14
Kraft-Seitenschneider verchromt m. Mehrkomponenten-Hüllen 14
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:74 05 140
Rubix:1687427
EAN:4003773039617





Dokumente
Produktdetails : 74 05 140 Kraft-Seitenschneider verchromt m. Mehrkomponenten-Hüllen 14
Die Knipex Seitenschneider mit hoher Übersetzung 74 05 140 sind für extreme und dauerhafte Belastungen bei intensiven Schneidarbeiten ausgelegt. Das Werkzeug richtet sich an professionelle Anwender und vereint hohe Schneidleistung, außergewöhnliche Robustheit und eine kompakte Bauform. Dank der optimierten Konstruktion wird der notwendige Kraftaufwand deutlich reduziert – mit einem Kraftgewinn von etwa 20 % gegenüber herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.
Eigenschaften:
Dieser Hochleistungs-Seitenschneider wurde für besonders anspruchsvolle und lang andauernde Schneidarbeiten entwickelt, insbesondere für mittelharten Draht, harten Draht und Pianodraht. Die optimierte Schneidengeometrie in Kombination mit dem Übersetzungsverhältnis und der stabilen Gelenkkonstruktion ermöglicht präzise Schnitte bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand für den Anwender.
Die Präzisionsschneiden sind induktiv gehärtet und erreichen eine Härte von etwa 64 HRC. Dadurch wird eine dauerhaft zuverlässige und saubere Schneidleistung gewährleistet – auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht bis zu Ø 1,5 mm.
Der Seitenschneider basiert auf einer besonders robusten Konstruktion mit geschmiedeter Gelenkachse, die eine hohe mechanische Stabilität bei wiederholter und intensiver Nutzung sicherstellt. Trotz dieser Stabilität bleibt das Werkzeug mit einem Gewicht von nur 157 g sehr leicht und eignet sich daher ideal für mobile Einsätze.
Die Mehrkomponenten-Griffe mit Zwei-Komponenten-Ummantelung sorgen für eine ergonomische, rutschfeste und komfortable Handhabung. Die verchromte Oberfläche bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz, insbesondere bei Lagerung in Umgebungen mit Temperaturschwankungen und Kondensation, beispielsweise in Servicefahrzeugen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 140 x 54 x 20 mm
• Gewicht: 157 g
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 3,1 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 2,0 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 1,5 mm
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe
Normen:
• DIN ISO 5749 – Norm für Seitenschneider
• REACH-konform – enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Eigenschaften:
Dieser Hochleistungs-Seitenschneider wurde für besonders anspruchsvolle und lang andauernde Schneidarbeiten entwickelt, insbesondere für mittelharten Draht, harten Draht und Pianodraht. Die optimierte Schneidengeometrie in Kombination mit dem Übersetzungsverhältnis und der stabilen Gelenkkonstruktion ermöglicht präzise Schnitte bei gleichzeitig reduziertem Kraftaufwand für den Anwender.
Die Präzisionsschneiden sind induktiv gehärtet und erreichen eine Härte von etwa 64 HRC. Dadurch wird eine dauerhaft zuverlässige und saubere Schneidleistung gewährleistet – auch bei sehr harten Materialien wie Pianodraht bis zu Ø 1,5 mm.
Der Seitenschneider basiert auf einer besonders robusten Konstruktion mit geschmiedeter Gelenkachse, die eine hohe mechanische Stabilität bei wiederholter und intensiver Nutzung sicherstellt. Trotz dieser Stabilität bleibt das Werkzeug mit einem Gewicht von nur 157 g sehr leicht und eignet sich daher ideal für mobile Einsätze.
Die Mehrkomponenten-Griffe mit Zwei-Komponenten-Ummantelung sorgen für eine ergonomische, rutschfeste und komfortable Handhabung. Die verchromte Oberfläche bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz, insbesondere bei Lagerung in Umgebungen mit Temperaturschwankungen und Kondensation, beispielsweise in Servicefahrzeugen.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 140 x 54 x 20 mm
• Gewicht: 157 g
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 3,1 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 2,0 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 1,5 mm
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Material: Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe
Normen:
• DIN ISO 5749 – Norm für Seitenschneider
• REACH-konform – enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
Stärken
• Hohe Schneidleistung bei bis zu 20 % geringerem Kraftaufwand gegenüber Standard-Seitenschneidern gleicher Größe
• Ausgelegt für extreme Belastungen und dauerhaften professionellen Einsatz
• Präzises Schneiden von mittelhartem Draht, hartem Draht und Pianodraht dank induktiv gehärteter Schneiden
• Ergonomische Handhabung durch optimierte Schneidengeometrie, Gelenkkonstruktion und Mehrkomponenten-Griffe
• Dauerhafter Korrosionsschutz durch verchromte Oberfläche
• Ausgelegt für extreme Belastungen und dauerhaften professionellen Einsatz
• Präzises Schneiden von mittelhartem Draht, hartem Draht und Pianodraht dank induktiv gehärteter Schneiden
• Ergonomische Handhabung durch optimierte Schneidengeometrie, Gelenkkonstruktion und Mehrkomponenten-Griffe
• Dauerhafter Korrosionsschutz durch verchromte Oberfläche
Anwendungen
Dieser Seitenschneider eignet sich für intensive Schneidarbeiten im Handwerk, in der Automobilbranche, im Bauwesen sowie in der Industrie. Er wird bei Montage-, Wartungs- und mobilen Servicearbeiten eingesetzt, bei denen harte Drähte oder widerstandsfähige Materialien präzise getrennt werden müssen. Durch seine kompakte Bauweise, hohe Stabilität und das geringe Gewicht ist das Werkzeug ideal für Werkstätten, Montageeinsätze und anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x54x20 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 157 g |
| Schnittleistung | 3,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std