74 06 250. Kraft-Seitenschneider
Kraft-Schneidezange VDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:74 06 250
Rubix:1030851
EAN:4003773041955



Dokumente
Produktdetails : 74 06 250. Kraft-Seitenschneider
Die kraftübersetzte Knipex-Seitenschneidezange 74 06 250 wurde speziell für den Einsatz in der Elektro- und Industriebranche entwickelt. Mit ihrem robusten Aufbau, der außergewöhnlichen Schneidleistung und der VDE-zertifizierten Isolierung ist sie das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen. Ihre durchdachte Konstruktion reduziert die körperliche Belastung und gewährleistet zugleich präzise und saubere Schnitte.
Eigenschaften:
Die Knipex 74 06 250 überzeugt durch ihre hohe Effizienz auch bei intensiver Nutzung. Dank des durchgesteckten, aus einem Stück geschmiedeten Gelenks wird die Kraftübertragung maximiert – der Schneidaufwand verringert sich gegenüber Standardmodellen um bis zu 20 %. Die induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC) ermöglichen müheloses Schneiden auch von besonders harten Drähten wie Pianodraht. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung, selbst in öligen oder staubigen Umgebungen. Ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griffhüllen sorgen für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume. Die VDE-Isolation bis 1000 V gemäß IEC-Normen bietet höchste Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Anlagen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 74 06 250
• Abmessungen: 250 x 63 x 22 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-isoliert, Mehrkomponenten-Hüllen
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 4,6 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 3,5 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 3,0 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Präzisionszangen mit Sitz in Wuppertal. Seit 1882 entwickelt das Unternehmen innovative Schneid- und Greifwerkzeuge für Elektrotechnik, Industrie, Kfz-Bereich und Sanitärinstallation. Knipex steht für Qualität, Langlebigkeit und hohe Funktionalität – alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland gefertigt und weltweit in über 100 Länder exportiert.
Eigenschaften:
Die Knipex 74 06 250 überzeugt durch ihre hohe Effizienz auch bei intensiver Nutzung. Dank des durchgesteckten, aus einem Stück geschmiedeten Gelenks wird die Kraftübertragung maximiert – der Schneidaufwand verringert sich gegenüber Standardmodellen um bis zu 20 %. Die induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC) ermöglichen müheloses Schneiden auch von besonders harten Drähten wie Pianodraht. Die verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung, selbst in öligen oder staubigen Umgebungen. Ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griffhüllen sorgen für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume. Die VDE-Isolation bis 1000 V gemäß IEC-Normen bietet höchste Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Anlagen.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 74 06 250
• Abmessungen: 250 x 63 x 22 mm
• Oberfläche: verchromt
• Griffe: VDE-isoliert, Mehrkomponenten-Hüllen
• Schneidenhärte: ca. 64 HRC
• Schneidleistung mittelharter Draht: Ø 4,6 mm
• Schneidleistung harter Draht: Ø 3,5 mm
• Schneidleistung Pianodraht: Ø 3,0 mm
Normen:
• DIN ISO 5749
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller von Präzisionszangen mit Sitz in Wuppertal. Seit 1882 entwickelt das Unternehmen innovative Schneid- und Greifwerkzeuge für Elektrotechnik, Industrie, Kfz-Bereich und Sanitärinstallation. Knipex steht für Qualität, Langlebigkeit und hohe Funktionalität – alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland gefertigt und weltweit in über 100 Länder exportiert.
Stärken
• Kraftvolle und saubere Schnitte selbst bei härtesten Materialien dank hoher Übersetzung
• Bis zu 20 % weniger Kraftaufwand – ideal für den Dauereinsatz
• Hohe Lebensdauer durch ölgehärteten Chrom-Vanadium-Stahl und verchromte Oberfläche
• Maximale Sicherheit beim Arbeiten unter Spannung dank VDE-Isolierung bis 1000 V
• Ergonomisch geformte Griffe für komfortables und rutschfestes Arbeiten
• Besonders belastbar durch stabile Gelenkkonstruktion und optimierte Schneidengeometrie
• Vielseitig einsetzbar – geeignet für Fein- und Grobschnitte im industriellen Umfeld
• Bis zu 20 % weniger Kraftaufwand – ideal für den Dauereinsatz
• Hohe Lebensdauer durch ölgehärteten Chrom-Vanadium-Stahl und verchromte Oberfläche
• Maximale Sicherheit beim Arbeiten unter Spannung dank VDE-Isolierung bis 1000 V
• Ergonomisch geformte Griffe für komfortables und rutschfestes Arbeiten
• Besonders belastbar durch stabile Gelenkkonstruktion und optimierte Schneidengeometrie
• Vielseitig einsetzbar – geeignet für Fein- und Grobschnitte im industriellen Umfeld
Anwendungen
Die Knipex 74 06 250 eignet sich hervorragend für den Einsatz in elektrischen Anlagen, der industriellen Instandhaltung, dem Baugewerbe sowie der Produktion. Sie ist die erste Wahl für Elektriker, Instandhaltungstechniker und Mechaniker, die regelmäßig harte Drähte, Pianodrähte oder metallische Leiter durchtrennen müssen. Die VDE-zertifizierte Isolierung erlaubt einen sicheren Einsatz an spannungsführenden Komponenten gemäß geltenden Sicherheitsstandards.
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | diagonal |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Gewicht | 453 g |
| Schnittleistung | 4,6 mm |
| Typ | diagonalschneider mit hoher hebelwirkung |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:53250250, 9523490250
- rubix:1085055
- hersteller:9523490250
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
47,79 € exkl. MwSt./ Stück