9551850200 Kraft-Kombinationszange MIG mit MKGriffen 200mm

Kraft-Kombinationszange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:51850200, 9551850200
Rubix:2896893
Hersteller:4317784632324
EAN:4317784632324
9551850200 Kraft-Kombinationszange MIG m. MehrKomp.-Griffen 200mm FOat

Produktdetails : 9551850200 Kraft-Kombinationszange MIG mit MKGriffen 200mm


Kraft-Kombinationszange MIG mit Mehrkomponenten-Griffen 200mm FORMAT
Kraft-Kombizange Ausführung: DIN ISO 5746. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Backen mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen. Schneiden extralang und zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). 30 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einer Kombizange gleicher Länge.

Technische Informationen


Attribute
19,40 exkl. MwSt.
/ Stück
23,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std