3210016525 KR-H 4 Felder IPE180 eins 3000 x 800 mm
KR-H 4 Felder IPE180 eins3000 x 800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040665
Rubix:1852500
EAN:4026212322026





Technische Zusammenfassung
| Typ | 3210016525 kr-h 4 felder ipe180 eins 3000 x 800 mm |
|---|---|
| Höhe | 3000 mm |
| Länge | 4000 mm |
Produktdetails : 3210016525 KR-H 4 Felder IPE180 eins 3000 x 800 mm
Kragarmregal META MULTISTRONG Heavy, einseitig • Zur liegenden Lagerung von Tafel- und Plattenware • Profile warmgewalzt, Ständer- und Fußprofile werden miteinander verschraubt • Statische Berechnung erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen der DGUV Regel 108-007, RAL-RG 614/5 und Eurocode 3 • Material: Stahl • Oberfläche Ständer, Arme, Fußteile, Horizontale: RAL 5010 enzianblau • Oberfläche Diagonale, Abrolldorne, Kleinteile: verzinkt • Raster Höhenverstellung: Kragarme 100 mm (verschraubt) • Achs-Abmessung: 1000 mm • Kragarme: mit Abweiser (Vorrichtung für Abrolldorn, Nutzhöhe Abrolldorn 200 mm, optional bestellbar) • Ständer: inkl. Bodenverankerungen • Abrolldorne: nicht im Lieferumfang enthalten Hinweis: Lastangaben gelten für statische, gleichmäßig verteile Lasten. Planungshinweis: Länge Grundregal: IPE 180: 91 mm + Achsmaß. Tiefe Regal einseitig: IPE 180: Nenntiefe + IPE Profil + 95 mm. Sicherheitshinweis: Die Regale sind auf ausreichend tragfähiger Bodenplatte aufzustellen und müssen laut DGUV Regel 108-007 grundsätzlich auf dem Boden verankert werden, Befestigungsmaterial ist bei den Ständern enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3210016525 kr-h 4 felder ipe180 eins 3000 x 800 mm |
|---|---|
| Höhe | 3000 mm |
| Länge | 4000 mm |
| Tiefe | 800 mm |
| Regal-Typ | arm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.567,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.625,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage