Referenzen
Gedore:100 A-12
Rubix:1246648
Hersteller:1568396
EAN:4010883101080

Produktdetails : 100 A-12 Körner mit Hartmetallspitze 130x12x4 mm
Vanadium Stahl
GEDORE Vanadium Stahl
Stärken
-Vanadium-Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
| Typ | centre punch |
| Max. Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 90172010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
287,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std