Referenzen
Fischer:569764
Rubix:3832003
Hersteller:FCC-HP M16 R
EAN:4048962499223





Dokumente
Produktdetails : FCC-HP M16 R Kopfplatte
Kopfplatte für den Brückenkappenanker FCC-B.
• Erhöhte Verbundspannung beim Einbau von Brückenkappenankern
Die Kopfplatte fischer FCC-HP ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinders FCC geregelt. Die FCC-HP ist ein optionales Zubehör für den Brückenkappenanker FCC-B und ersetzt die Mutter als Schubverbindung.
Funktion:
• Die Kopfplatte FCC-HP ist eine Ergänzung des Systems FCC-B
• Das System besteht aus den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB und dem Brückenkappenanker FCC-B
• Das Setzen des Brückenkappenankers erfolgt von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund
• Der Injektionsmörtel verbindet die Gewindestange mit dem Beton mittels Stoffschluss
• Die beiliegende Dichtscheibe wird mit dem Injektionsmörtel aufgeklebt und dichtet somit die Durchdringung in der Dichtbahn ab
• Der Verbund zwischen Bestands- und Kappenbeton wird durch den Kopfbolzen, bestehend aus der Gewindestange und einer entsprechenden Mutter oder Kopfplatte FCC-HP, hergestellt
Stärken
• Der fischer Brückenkappenanker FCC-B ist für die Verankerung in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 zugelassen
• Die sichere Bemessung der Verankerung und schnelle Dokumentation direkt auf der Baustelle gelingt mittels der fischer Bemessungshilfe und der fischer PRO App
• Mit dem breiten Sortiment von Ankerstangen und den optionalen Kopfplatten in den Durchmessern M16 bis M24 bietet das System die passende Lösung für jedes Projekt
Anwendungen
• Verankerung von Brückenkappen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fcc-hp |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,12 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
132,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage