2202 Kontaktmanometer, G1/2 radial u, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100
Kontaktmanometer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2202
Rubix:341251
Hersteller:102596
EAN:4047322038546


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | pgs21 |
Dokumente
Produktdetails : 2202 Kontaktmanometer, G1/2 radial u, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100
Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ PGS21, Güteklasse 1,0, Messber. 0 - 4,0 bar, Ø 100Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Kontaktart 821.21.
Der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.Nennbetriebsstrom:Einschaltstrom 1,0 AAusschaltstrom 1,0 ADauerstrom 0,6 AKontaktbelegung 821.21:1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte
Der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes.Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.Nennbetriebsstrom:Einschaltstrom 1,0 AAusschaltstrom 1,0 ADauerstrom 0,6 AKontaktbelegung 821.21:1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 772 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
| Typ | pgs21 |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
407,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
485,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage