K0531.18321 Kompressions-Drehriegel, verstellbare Zunge, Zink
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0531.18321
Rubix:941384
EAN:4059245198320



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse & betätigung); gummi (flachdichtung) |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse und betätigung verchromt |
| Form | vk8 |
Dokumente
Produktdetails : K0531.18321 Kompressions-Drehriegel, verstellbare Zunge, Zink
Werkstoff: Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Flachdichtung Gummi. Zunge Stahl.Ausführung: Gehäuse und Betätigung verchromt. Bei Knebelausführung schwarz pulverbeschichtet Zunge verzinkt.Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0531.18321 Zunge K0532.1000X590Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Vibrationssicher, wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Die gekröpfte Zunge ist positiv und negativ anwendbar.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Kompressions-Drehriegel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
|---|---|
| Werkstoff | zinkdruckguss (gehäuse & betätigung); gummi (flachdichtung) |
| Ausführung | gehäuse und betätigung verchromt |
| Form | vk8 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83014090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen