Verriegelung Elesa+Ganter GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1, Werkstoff: Zink-Druckguss
Hakenverriegelungen, Betätigung mit Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1
Rubix:1125136
Hersteller:GN 115.8-VK8-18-H1-SW-1
EAN:4045525955103



Produktdetails : GN115.8-VK8-18-H1-SW-1 Hakenverriegelung, Betätigung mit Vierkant
Hakenverriegelungen GN 115.8 mit Haken und Gegenhalter werden vorwiegend bei Schiebetüren und Klappen eingesetzt. Die Verriegelung erfolgt radial zur Drehachse, wodurch sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Verriegelungen GN 115.8 werden mit lose beigelegtem Haken geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn115.8 |
| Form | vk8 |
| Zolltarifcode | 83016000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
