K0528.4317241 Kompressions-Drehriegel mit Doppelbart, Stahl ZN
Kompressions-Drehriegel mit variablem Anzugsweg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0528.4317241
Rubix:941006
EAN:4059245198047



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | drehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast |
|---|---|
| Ausführung | drehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz |
| Form | sg |
Dokumente
Produktdetails : K0528.4317241 Kompressions-Drehriegel mit Doppelbart, Stahl ZN
Werkstoff: Drehriegel Stahl. Sterngriff DIN 6336 Duroplast.Ausführung: Drehriegel verzinkt und blau chromatiert. Sterngriff schwarz.Bestellbeispiel: Kompressions-Drehriegel K0528.1709161Hinweis: Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab.Montage: In einer Bohrung von Ø25 mm wird eine Kerbe für den Arretierstift eingebracht. Der Verschluss wird durch die Bohrung gesteckt. Zum Überschieben und Befestigen der Mutter muss sich die Zunge in Endlage und in der Mitte der Aussparung befinden.Auf Anfrage: Wasserdichte Ausführung gemäß IP65.Funktionen: Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch weiteres Drehen wird die Zunge über das Gewinde in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Die Entriegelung des Verschlusses erfolgt durch Linksdrehung. Dabei wird die Zunge in Endstellung formschlüssig geöffnet, wodurch auch ein sicheres Öffnen bei klebenden Dichtungen gewährleistet ist. Der variable Anzugsweg beträgt 7 mm. Der Klemmbereich von 9-44 mm wird von 7 abgekröpften Zungen (Maß A) abgedeckt. Die Lieferung erfolgt komplett montiert.Zubehör: Steckschlüssel K0535
Kompressions-Drehriegel, A = 17-24
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 112 g |
|---|---|
| Werkstoff | drehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast |
| Ausführung | drehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz |
| Form | sg |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Werkstoff
drehriegel stahl; sterngriff din 6336 duroplast
Ausführung
drehriegel verzinkt und blau passiviert; sterngriff schwarz