CDQ2A100TF-150DCZ Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDQ2A100TF-150DCZ
Rubix:2205253
Hersteller:00788185
CDQ2A100TF-150DCZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDQ2A100TF-150DCZ Kompaktzylinder


Unsere CQ2-Reihe von Kompaktzylindern wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Produktreihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Montagemöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach gewähltem Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit Bohrungen zwischen Ø 32 und 200 mm sind nun mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Dadurch sind keine Befestigungen mehr erforderlich, um die Sensoren zu montieren. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten eingebaut. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Dual-View-Detektor konzipiert. Die Einstellung der Montageposition kann somit dank der Anzeige, die den Einsatzbereich signalisiert, fehlerfrei durchgeführt werden. Dadurch werden versehentliche Beschädigungen vermieden und die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung verbessert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5000 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub150 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,62 exkl. MwSt.
/ Stück
279,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage