Referenzen
IMI Norgren:RA/192050/MX/100
Rubix:149333
Hersteller:RA/192050/MX/100


Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : RA/192050/MX/100 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort