Referenzen
IMI Norgren:RM/192100/M/50
Rubix:281187


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192100/m/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RM/192100/M/50 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192100/m/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | profilrohr: eloxiertes aluminium; enddeckel: eloxiertes aluminium; kolbenstange: edelstahl (martensitisch/austenitisch je nach ø); kolbendichtungen: nbr; kolbenstangendichtungen: pur; o-ringe: nbr |
| Bohrungsdurchmesser | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
689,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort