RDQB25-20M Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RDQB25-20M
Rubix:2184357
Hersteller:00161673
EAN:3618036248692
RDQB25-20M Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RDQB25-20M Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x79x44 mm
Bruttogewicht249 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
59,71 exkl. MwSt.
/ Stück
71,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage