CXSJM6P-10 Doppelkolbenzylinder

Kompaktzylinder Serie CXSJ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSJM6P-10
Rubix:2203197
Hersteller:00095713
EAN:3618035660617
CXSJM6P-10 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSJM6P-10 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Verfügbar in Reinraumversionen.
CXSJ, Doppelkolbenkompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x59x32 mm
Bruttogewicht98 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
169,52 exkl. MwSt.
/ Stück
201,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage