CQ2B40TF-10DZ-XB6 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie CQ2-Z

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CQ2B40TF-10DZ-XB6
Rubix:2184095
Hersteller:00797515
EAN:3618035689557
CQ2B40TF-10DZ-XB6 Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CQ2B40TF-10DZ-XB6 Kompaktzylinder


Kompaktzylinder: Standard mit doppelter Wirkung, einfache Stange. Möglichkeit, Kompaktdetektoren auf allen vier Seiten zu montieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht294 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCZ
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,74 exkl. MwSt.
/ Stück
75,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage