7.DMI.32050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø32, Hub 50, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMI.32050
Rubix:799929
Hersteller:105992
EAN:4047322283144

Dokumente
Produktdetails : 7.DMI.32050 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. IG, Kol.-Ø32, Hub 50, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 361 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
