13.DM.100010 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk. Kolben-Ø 100, Hub 10, G1/4

Kompaktzylinder ACP

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:13.DM.100010
Rubix:799641
Hersteller:115242
EAN:4047322322416
13.DM.100010 KompaktzylindeR»ACP« doppeltwirk. Kolben-Ø 100, Hub 10, G1/4
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 13.DM.100010 Kompaktzylinder>ACP< doppeltwirk. Kolben-Ø 100, Hub 10, G1/4


Kompaktzylinder »ACP«, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 50, Anschluss G 1/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. Besonders kurz bauende und platzsparende Ausführung. Für gefilterte Druckluft, geölt (auf Kontinuität achten) oder ungeölt geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3141 g
Typkompaktzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandGR
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,86 exkl. MwSt.
/ Stück
233,07 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar