MQQLB16-20D Leichtlaufzylinder, Metallisch Dichtend
Kompakter Leichtlaufzylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MQQLB16-20D
Rubix:3071429
Hersteller:00015247

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder mit niedriger reibung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
Dokumente
Produktdetails : MQQLB16-20D Leichtlaufzylinder, Metallisch Dichtend
Der MQQ-Zylinder ist ein kompakter Zylinder mit geringer Reibung, der für Anwendungen mit niedrigem Reibungskoeffizienten, niedriger oder gleichmäßiger Geschwindigkeit oder niedrigem Druck entwickelt wurde. Der MQQ ist in der Standardausführung oder in einer seitenkraftfesten Ausführung (mit einem integrierten Kugelführungssystem) erhältlich. Die Bohrungen reichen von 10 mm bis 28 mm mit einem Hublängenbereich von bis zu 100 mm.
MQQ, Kompaktzylinder, Leichtlaufzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 324 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder mit niedriger reibung |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 20 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
343,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
408,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen