MGQL20-200 Kompaktzylinder mit Führung

Kompakte Führungszylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MGQL20-200
Rubix:3071001
Hersteller:00134946
MGQL20-200 Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typmgql20-200 kompaktzylinder mit führung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MGQL20-200 Kompaktzylinder mit Führung


Die Lösung für einen Linearantrieb, der hohen Belastungen ausgesetzt ist. Ideal für Materialtransportanwendungen. Zwei Grundmodelle umfassen eine selbstschmierende Gleitbuchse und eine lineare Kugellagerausführung. Das Modell mit 100 mm Gleitbuchse kann eine Last von 1300 kg stoppen, die sich mit 280 mm(sg) bewegt, oder eine zentrierte Last von 450 kg mit einem Sicherheitsfaktor von 40 % sanft anheben. Das Gesamtpaket ist sehr kompakt, und die vorbereiteten Montagebohrungen ermöglichen eine einfache Befestigung der Vorrichtungen. Montage an der Seite oder am Boden. Der MGQ bietet Bohrungsgrößen von 12 bis 100 mm und ist schalterfähig.
MGQL, Kompaktzylinder mit Führung, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x274x74 mm
Bruttogewicht1580 g
Typmgql20-200 kompaktzylinder mit führung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub200 mm
HerkunftslandCN
454,93 exkl. MwSt.
/ Stück
541,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen