Referenzen
Dichtomatik:49030179
Rubix:34946
Hersteller:49030179

Produktdetails : 25X34X2.8 AIRZET PR NBR 80 186349 AIRZET PR 25 - 300
AIRZET-Dichtung PR 80SH
AIRZET-DICHTUNG PR 25
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 34 mm |
| Höhe | 2,8 mm |
| Ausführung | airzet pr |
| Werkstoff | 80 nbr 186349 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std