40X47.2X3.8 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97019
Rubix:707041
Hersteller:97019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 40X47.2X3.8 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Die Kompaktdichtung TFMI ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die Stangendichtung eignet sich für den Niederdruckbereich.
Kompaktdichtung TFMI PTFE 177023
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
| Ausführung | tfmi |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std