30X37.2X3.8 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:97017
Rubix:640334
Hersteller:97017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
Produktdetails : 30X37.2X3.8 TFMI PTFE 177023 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe TFMI
Die Kompaktdichtung TFMI ist eine zweiteilige Kompaktdichtung bestehend aus einem Profilring und einem O-Ring als Vorspannelement. Die Stangendichtung eignet sich für den Niederdruckbereich.
Kompaktdichtung TFMI PTFE 177023
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,2 mm |
| Höhe | 3,8 mm |
| Werkstoff | ptfe 177023 |
| Ausführung | tfmi |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
158,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen