480X510X14 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 480 X 510 X 14 X 15 PTFE B602
Rubix:3218673
Hersteller:24338028


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 510 mm |
| Höhe | 14 mm |
Produktdetails : 480X510X14 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 510 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.258,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.498,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen