220X245X11.7 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 220 X 245 X 11,70 X 12,50 PTFE B602
Rubix:3218704
Hersteller:24378030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Höhe | 11,7 mm |
Produktdetails : 220X245X11.7 OMS-S PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-S
Zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen, bestehend aus einem Profilring mit einem Profilring aus Gummi als Vorspannelement. Omegat OMS-S ist speziell für größere Durchmesser und schwere hydraulische Anwendungen ausgelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 245 mm |
| Höhe | 11,7 mm |
| Werkstoff | ptfe b602 |
| Ausführung | oms-s |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
537,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen