56X71.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Kompaktdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 56 X 71,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201
Rubix:3218293
Hersteller:49014916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
Produktdetails : 56X71.1X5.9 OMS-MRPR PTFE GM201 NBR Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR-PR
Asymmetrisch Zweiteilig O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Integrierte Druckentlastungsfunktion Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe Verschleissfestigkeit Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 56 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71,1 mm |
| Höhe | 5,9 mm |
| Werkstoff | ptfe gm201 |
| Ausführung | oms-mrpr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage