56X71.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MR 56 X 71,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
Rubix:2720258
Hersteller:24265478
56X71.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser56 mm
Außendurchmesser71,1 mm
Höhe5,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 56X71.1X5.9 OMS-MR PTFE B602 FKM Omegat-Dichtsatz EW Reihe OMS-MR


Der zweiteiliger Dichtsatz besteht aus einem Profilring aus PTFE mit einem O-Ring als Vorspannelement.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser56 mm
Außendurchmesser71,1 mm
Höhe5,9 mm
Werkstoffptfe b602
Ausführungoms-mr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,62 exkl. MwSt.
/ Stück
137,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
115,62 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
54,56 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
31,60 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
20,40 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,95 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
10,88 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,96 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,94 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
7,34 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
7,09 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen